※使用例
今村紙工
透けないクラフト封筒(地紋入り) 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・テープ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
サイズ
長4
テープ
有
注文コード
03126878
品番
KFKN4-T100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
内側の地紋印刷で中身が透けないクラフト封筒です。
用途
書類の受け渡しや移送などに使用します。
寸法(mm)
205×90
サイズ
長4
種類
定型
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
有
材質
古紙パルプ配合率40%以上
色
クラフト
貼り合せ位置
センター貼り
テープ
有
グリーン購入法
適合