HW290 爽快ヘルメットインナーパッド HMD WORKS 03126921

HW290 爽快ヘルメットインナーパッド HMD WORKS 03126921
HW290 爽快ヘルメットインナーパッド HMD WORKS 03126921
HW290 爽快ヘルメットインナーパッド HMD WORKS 03126921
HW290 爽快ヘルメットインナーパッド HMD WORKS 03126921

爽快ヘルメットインナーパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03126921
品番
HW290
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

ヘルメット内のムレ・汗・ニオイ対策に便利
6本スポーク構造で空気の流れを確保
やわらかいシリコン素材で頭部にやさしくフィット
ヘルメットのズレ防止をサポート
水洗いOKでお手入れ簡単、いつでも清潔
フリーサイズ仕様でさまざまなヘルメットに対応

用途
バイク、自転車、作業用、スポーツ用ヘルメットに
材質
シリコン
寸法(mm)
200×215×5
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする