爽快ヘルメットインナーパッド

爽快ヘルメットインナーパッド - HMD WORKS爽快ヘルメットインナーパッド - HMD WORKS爽快ヘルメットインナーパッド - HMD WORKS爽快ヘルメットインナーパッド - HMD WORKS

ヘルメット内のムレ・汗・ニオイ対策に便利
6本スポーク構造で空気の流れを確保
やわらかいシリコン素材で頭部にやさしくフィット
ヘルメットのズレ防止をサポート
水洗いOKでお手入れ簡単、いつでも清潔
フリーサイズ仕様でさまざまなヘルメットに対応

用途
バイク、自転車、作業用、スポーツ用ヘルメットに
材質
シリコン
寸法(mm)
200×215×5
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
42
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126921HW290
¥498
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする