CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792

CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792
CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792
CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792
CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792
CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792
CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792
CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792
CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792
CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792
CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792
CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792
CLSSCC-002 氷印 3個セット(カラーアクリル) キングジム 03146792

氷印 3個セット(カラーアクリル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
タビセット
注文コード
03146792
品番
CLSSCC-002
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

クリアな素材で使いやすい透明スタンプ「氷印」

タイプ
タビセット
質量(g)
約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約22×22×18×2個、約22×44×18×1個
主材質
本体 アクリル、印面 ゴム
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×50×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする