曜日別特売

氷印 3個セット(カラーアクリル)

氷印 3個セット(カラーアクリル) - キングジム氷印 3個セット(カラーアクリル) - キングジム氷印 3個セット(カラーアクリル) - キングジム氷印 3個セット(カラーアクリル) - キングジム氷印 3個セット(カラーアクリル) - キングジム氷印 3個セット(カラーアクリル) - キングジム氷印 3個セット(カラーアクリル) - キングジム氷印 3個セット(カラーアクリル) - キングジム

クリアな素材で使いやすい透明スタンプ「氷印」

質量(g)
約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約22×22×18×2個、約22×44×18×1個
主材質
本体 アクリル、印面 ゴム
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×50×20
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CLSSCC-002 0314679203146792CLSSCC-002タビセット
¥1,870
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
CLSSCC-001 0314680103146801CLSSCC-001ハラッパセット
¥1,870
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
CLSSCC-004 0314691603146916CLSSCC-004ソヨカゼセット
¥1,870
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
CLSSCC-003 0314710803147108CLSSCC-003ノビノビセット
¥1,870
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする