曜日別特売
SL5220-004 シャカリン シールバインダー キングジム 03147011

SL5220-004 シャカリン シールバインダー キングジム 03147011
SL5220-004 シャカリン シールバインダー キングジム 03147011
SL5220-004 シャカリン シールバインダー キングジム 03147011
SL5220-004 シャカリン シールバインダー キングジム 03147011
SL5220-004 シャカリン シールバインダー キングジム 03147011
SL5220-004 シャカリン シールバインダー キングジム 03147011
SL5220-004 シャカリン シールバインダー キングジム 03147011

シャカリン シールバインダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色シャイニーパープル
内容量1冊注文コード03147011品番SL5220-004
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

正面のスパンコールが”シャカシャカ”動いて楽しい!
カードやステッカーで正面をデコレーションできる!
シール台紙と便利なポケットが1冊にまとまったバインダー。開閉式リングで差し替え可能
両面ともに貼ってはがせるA6サイズの透明台紙。
台紙に貼らないステッカーなどの収納に。
なくしがちなフレークシールやピンセットなど道具の収納に。

色
シャイニーパープル
セット内容
透明シール台紙(A6サイズ:約H148×W105mm) 5枚、立体ポケット1枚、ジッパー付きポケット1枚
材質
PP(本体)、ABS(とじ具)、ゴム
本体
A6変形サイズ
リング内径(Φmm)
12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約160×131×29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする