曜日別特売

シャカリン シールバインダー

シャカリン シールバインダー - キングジムシャカリン シールバインダー - キングジムシャカリン シールバインダー - キングジムシャカリン シールバインダー - キングジムシャカリン シールバインダー - キングジムシャカリン シールバインダー - キングジムシャカリン シールバインダー - キングジムシャカリン シールバインダー - キングジム

正面のスパンコールが”シャカシャカ”動いて楽しい!
カードやステッカーで正面をデコレーションできる!
シール台紙と便利なポケットが1冊にまとまったバインダー。開閉式リングで差し替え可能
両面ともに貼ってはがせるA6サイズの透明台紙。
台紙に貼らないステッカーなどの収納に。
なくしがちなフレークシールやピンセットなど道具の収納に。

セット内容
透明シール台紙(A6サイズ:約H148×W105mm) 5枚、立体ポケット1枚、ジッパー付きポケット1枚
材質
PP(本体)、ABS(とじ具)、ゴム
本体
A6変形サイズ
リング内径(Φmm)
12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約160×131×29
内容量
1冊
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SL5220-001 0314695903146959SL5220-001シャイニーレッド
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
SL5220-004 0314701103147011SL5220-004シャイニーパープル
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
SL5220-003 0314707203147072SL5220-003シャイニーブルー
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
SL5220-002 0314709903147099SL5220-002シャイニーピンク
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする