51119091A01 Raise3D Tough 2Kレジン グレー1kg Raise3D 03150949

Raise3D Tough 2Kレジン グレー1kg

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03150949
品番
51119091A01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

機能用途向けの丈夫で耐久性のある樹脂 Tough 2Kレジンは、延性、靱性、耐衝撃性に優れた強靭な素材です。 そのため、性能と耐久性が必要とされる最終用途部品に最適です。 Tough 2Kレジンは、ABSと同様の強度と剛性を示し、その優れた靭性と耐衝撃性により、強くて丈夫なプロトタイプ、最終用途の部品、治具や治具、製造補助具など、 さまざまな性能のプロトタイピングやツーリングの用途に適しています。

色
グレー
内容量(g)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする