UV硬化機 Value3D MagiX MV-Cure【二次硬化機】
UV硬化機
硬化サイズ 直径 200mm x 高さ 250mm
- 仕様
- 【光強度設定】低・中・高
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 硬化/200×250
- 光源
- LEDバー × 2
- 紫外線波長(nm)
- 365-405
- 硬化時間
- 1分、3分、5分、10分、カスタム (1~30分)
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
3Dプリンターアクセサリー の新着商品
カテゴリ



















