エアージェイ
PD45W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03152620
品番
AOT-PD45ZW
参考基準価格(税別)
¥4,527
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
携帯性に優れたコンパクトボディで持ち運びもラクラク。PD45W出力でノートPCもしっかり充電します。USB-Type-A×1、Type-C×2、ACコンセント×3を備えたハイパワーAC電源タップです。
仕様
【USB-A】18W(Max) (5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W=15W(Max) (5V/1.5A+5V/1.5A)
材質
本体:PC、コネクタ部:PBT、銅
質量(g)
約90
出力
【USBC1/C2】PD45W(Max) (5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)【USB-C1+C2+USB-A】PD20W(PPS20W)+7.5W+7.5W(Max) (5V/3A、9V/2.22A,12V/1.67A+5V/1.5A+5V/1.5A)※PPS20W=3.3-11V/1.8A【USB-C1+USB-A】PD20W(PPS20W)+18W=38W(Max) (5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A+5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)【USB-C1+USB-C2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)=40W(Max) (5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A+5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×31×90.5
入力
AC100V50/60Hz、15A
コンセント出力
AC100V合計1400W(Max)
安全性
トラッキング防止コンセント安全プラグ採用
注意
※ノートPCはPD45W以下で充電できる機種に限ります。
※PD45W出力はUSB-C単ポート使用時です。