曜日別特売
AOT-PD65ZW PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ エアージェイ 03152638

AOT-PD65ZW PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ エアージェイ 03152638
AOT-PD65ZW PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ エアージェイ 03152638
AOT-PD65ZW PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ エアージェイ 03152638
AOT-PD65ZW PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ エアージェイ 03152638
AOT-PD65ZW PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ エアージェイ 03152638
AOT-PD65ZW PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ エアージェイ 03152638
AOT-PD65ZW PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ エアージェイ 03152638

PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03152638
品番
AOT-PD65ZW
参考基準価格(税別)¥5,436販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

携帯性に優れたコンパクトボディで持ち運びもラクラク。PD65Wの高出力でノートPCもしっかり充電します。USB-Type-A×2、Type-C×2、ACコンセント×3を備えたハイパワーAC電源タップです。

仕様
【USB-A1+USB-A2】7.5W+7.5W(Max)(5V/1.5A+5V/1.5A)
材質
本体:PC、コネクタ部:PBT、銅
質量(g)
約152
出力
【USB-A1/A2】18W(Max) (5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)【USB-C+USB-A1/A2】PD45W(PPS33W)+18W=63W(Max)【USBC1/C2+USB-A1+USB-A2】PD45W(PPS33W)+7.5W+7.5W=60W(Max)【USB-C1/C2】PD65W(Max) (5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)【USB-C1+C2+USB-A1/A2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)+18W=58W(Max)【USBC1+C2+USB-A1+A2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)+7.5W+7.5W=55W(Max)【USB-C1+USB-C2】PD45W(PPS33W)+PD20W(PPS20W)=65W(Max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×31.5×94
入力
AC100V50/60Hz、15A
コンセント出力
AC100V合計1400W(Max)
安全性
トラッキング防止コンセント安全プラグ採用
注意
※ノートPCはPD65W以下で充電できる機種に限ります。
※同時充電時はPD45W以下で充電できる機種に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする