- 用途
- 端末の画面を傷や汚れから守る、折り畳み画面に対応した傷修復・指紋防止・高透明タイプの画面保護TPUフィルムです。
つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。
フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷修復タイプです。
ただし、特殊フィルム層を超える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。
付属の貼り付けツールとヘラを使えば、正確な位置に貼り付けられます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシール、専用ヘラが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- セット内容
- 画面保護TPUフィルム(傷修復・指紋防止・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1、貼り付けツール×1
- 材質
- 画面保護フィルム
- 対応機種
- Galaxy Z Fold8(SC-57G)