10/7より値下げ!現場を応援
高橋書店
E160:エコカレンダー卓上B6(月曜始まり)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03156041
品番
E160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
値下げ
¥
830
バスケットに入れる
デスクにちょうどいい、シンプルデザインの月曜始まり。めくるのが楽しくなる、月ごと色がわりです。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
90
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
134×182×12
ページ数
14
付録
六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり