曜日別特売
10/7より値下げ!現場を応援
134 (134)ニューダイアリーミニ5 高橋書店 03156497

134 (134)ニューダイアリーミニ5 高橋書店 03156497
134 (134)ニューダイアリーミニ5 高橋書店 03156497
134 (134)ニューダイアリーミニ5 高橋書店 03156497

(134)ニューダイアリーミニ5

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03156497
品番
134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥979
販売価格(税別)値下げ
¥890

スマートフォンとほぼ同じ大きさなので、持ち運びにも便利。様々なビジネスシーンに使えるウィークリータイプ。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月16日~2028年1月9日
色
黒
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03156497
2026-10-21
用途: 毎年コレ
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年コレを使ってます。基本的に定価売りなのでモノタロウ-10%の時に購入しています。大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする