10/7より値下げ!現場を応援
高橋書店
E156:エコカレンダー壁掛・卓上兼用B6変型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03156951
品番
E156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
値下げ
¥
680
バスケットに入れる
コンパクトで省スペースなスクエアタイプ。シンプルなデザインなので、使う場所を選びません。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
60
規格
B6変型
寸法(縦×横×奥行)(mm)
134×128×12
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり