曜日別特売
10/7より値下げ!現場を応援
E503 E503:日めくりカレンダー(小型) 高橋書店 03157091

E503 E503:日めくりカレンダー(小型) 高橋書店 03157091
E503 E503:日めくりカレンダー(小型) 高橋書店 03157091
E503 E503:日めくりカレンダー(小型) 高橋書店 03157091

E503:日めくりカレンダー(小型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03157091
品番
E503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)値下げ
¥1,500

使う場所を選ばない、小型の日めくりカレンダー。旧暦や六曜、歳時記など、毎日の暮らしに役立つ情報だけでなく、故事・ことわざ・慣用句を1日にひとつずつ掲載。1年365日、めくるのが楽しくなります。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
390
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×122×23
ページ数
370
付録
旧暦、六曜節気、月相、年間行事、暦情報、九星、十干十二支、七十二候
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする