高橋書店
E67:エコカレンダー壁掛A4(月曜始まり)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157581
品番
E67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
ビジネスにもぴったりな月曜始まり。どこにでも掛けやすい、ちょうどいいサイズ感です。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
170
規格
A4
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×297×14
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事、暦情報
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり