曜日別特売
10/7より値下げ!現場を応援
E163 E163:エコカレンダー卓上B7変型×3面 高橋書店 03158281

E163 E163:エコカレンダー卓上B7変型×3面 高橋書店 03158281
E163 E163:エコカレンダー卓上B7変型×3面 高橋書店 03158281

E163:エコカレンダー卓上B7変型×3面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03158281
品番
E163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥968
販売価格(税別)値下げ
¥880

3ヵ月を一覧できるカラフルなカレンダー。長期のスケジュール管理に重宝します。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
60
規格
B7変型×3面
寸法(縦×横×奥行)(mm)
116×72×12
ページ数
15
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事、暦情報
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする