高橋書店
E150:エコカレンダー卓上B6変型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03158518
品番
E150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
すっきり置ける横長スリムタイプのカレンダー。裏面は4ヵ月一覧カレンダーで、長期の予定確認に役立ちます。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
60
規格
B6変型
寸法(縦×横×奥行)(mm)
80×182×12
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(1年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり