曜日別特売
HM-CB-CTOC RGBケーブル - Type-C to Type-C KIBU 03160302

HM-CB-CTOC RGBケーブル - Type-C to Type-C KIBU 03160302
HM-CB-CTOC RGBケーブル - Type-C to Type-C KIBU 03160302

RGBケーブル - Type-C to Type-C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03160302
品番
HM-CB-CTOC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

HM Gaming HUBとの相性抜群なRGB発光仕様ケーブル。
ポーリングレート8000Hz対応で、デバイスとの互換性も優れています。

ケーブル長(m)
0.15
保証期間
1年間
端子
Type-C to Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする