アズワン
ワーキングカート ASSGシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-6338-94
60-6338-89
60-6338-90
60-6338-91
60-6338-92
60-6338-93
60-6338-94
60-6338-95
60-6338-96
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03164477
品番
ASSG-3B
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
キャスター付で移動が便利です。
セット内容
ガルバリウム鋼板製棚板×2枚、SUS304製棚板×1枚
寸法(mm)
900×460×1150(キャスターを含めた高さ)
アズワン品番
60-6338-94
仕様
3段仕様
材質
【ハンドル・柱】スチール(クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)
100(スチール、ゴム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000