曜日別特売

ワーキングカート ASSGシリーズ

ワーキングカート ASSGシリーズ - アズワン

キャスター付で移動が便利です。

材質
【ハンドル・柱】スチール(クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)
100(スチール、ゴム)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
アズワン品番
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03164477ASSG-3Bガルバリウム鋼板製棚板×2枚、SUS304製棚板×1枚900×460×1150(キャスターを含めた高さ)60-6338-94
¥59,400
¥56,980
¥62,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165062ASSG-2Aガルバリウム鋼板製棚板×1枚、SUS304製棚板×1枚600×460×1150(キャスターを含めた高さ)60-6338-89
¥43,000
¥42,980
¥47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165308ASSG-3Dガルバリウム鋼板製棚板×2枚、SUS304製棚板×1枚900×600×1150(キャスターを含めた高さ)60-6338-96
¥67,000
¥63,980
¥70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165396ASSG-2Bガルバリウム鋼板製棚板×1枚、SUS304製棚板×1枚900×460×1150(キャスターを含めた高さ)60-6338-90
¥48,500
¥46,980
¥51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167232ASSG-2Cガルバリウム鋼板製棚板×1枚、SUS304製棚板×1枚600×600×1150(キャスターを含めた高さ)60-6338-91
¥47,800
¥45,980
¥50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167566ASSG-3Aガルバリウム鋼板製棚板×2枚、SUS304製棚板×1枚600×460×1150(キャスターを含めた高さ)60-6338-93
¥52,600
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167968ASSG-3Cガルバリウム鋼板製棚板×2枚、SUS304製棚板×1枚600×600×1150(キャスターを含めた高さ)60-6338-95
¥57,800
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168449ASSG-2Dガルバリウム鋼板製棚板×1枚、SUS304製棚板×1枚900×600×1150(キャスターを含めた高さ)60-6338-92
¥55,000
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする