アズワン
ローハイトテーブル 静音タイプ LHTシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
約24
約28
約24
約19
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03166306
品番
LHT-1200
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
天板の下面に音を吸収するシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。低床タイプ
寸法(mm)
1200×750×450
質量(kg)
約24
アズワン品番
4-6132-02
材質
本体/SUS430、シート/特殊ゴム
耐荷重(kg)
約150(均等荷重)
支柱
アジャスト付き(約30mmの調節が可能)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000