ローハイトテーブル 静音タイプ LHTシリーズ
天板の下面に音を吸収するシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。低床タイプ
- 材質
- 本体/SUS430、シート/特殊ゴム
- 耐荷重(kg)
- 約150(均等荷重)
- 支柱
- アジャスト付き(約30mmの調節が可能)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
汎用タイプ の新着商品
カテゴリ


























