ローハイトテーブル 静音タイプ LHTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
質量(kg)約19
内容量1個注文コード03166507品番LHT-900
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

天板の下面に音を吸収するシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。低床タイプ

寸法(mm)
900×750×450
質量(kg)
約19
アズワン品番
4-6132-01
材質
本体/SUS430、シート/特殊ゴム
耐荷重(kg)
約150(均等荷重)
支柱
アジャスト付き(約30mmの調節が可能)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする