静音ステンレス作業台 三方枠 キャスター付 WTCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品5日以内出荷とは
質量(kg)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×800
1500×900×800
1800×750×800
900×600×800
750×600×800
1800×600×800
600×450×800
900×750×800
1500×750×800
450×450×800
600×600×800
1200×900×800
1500×450×800
1200×750×800
1200×600×800
1500×600×800
1800×450×800
900×450×800
1800×900×800
1200×450×800
750×450×800
900×900×800
内容量1個注文コード03166541品番WTC-15090-SI_U75
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。

質量(kg)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×900×800
アズワン品番
4-6991-17
材質
本体/SUS430、シート/特殊ゴム
キャスター径(Φmm)
スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
天板/150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする