静音ステンレス作業台 三方枠 キャスター付 WTCシリーズ

静音ステンレス作業台 三方枠 キャスター付 WTCシリーズ - アズワン

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。

材質
本体/SUS430、シート/特殊ゴム
キャスター径(Φmm)
スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
天板/150
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
質量(kg)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03164276WTC-9060-SI_U7517900×600×8004-6991-07
¥71,400
¥67,980
¥74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164450WTC-7560-SI_U7515750×600×8004-6991-05
¥66,400
¥63,980
¥70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164617WTC-18075-SI_U75331800×750×8004-6991-20
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165019WTC-18060-SI_U75291800×600×8004-6991-19
¥116,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165466WTC-6045-SI_U7512600×450×8004-6991-02
¥52,100
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165649WTC-9075-SI_U7521900×750×8004-6991-08
¥77,300
¥73,980
¥81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165692WTC-15075-SI_U75291500×750×8004-6991-16
¥110,000
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166200WTC-4545-SI_U7511450×450×8004-6991-01
¥45,500
¥43,980
¥48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166541WTC-15090-SI_U75331500×900×8004-6991-17
¥131,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167171WTC-6060-SI_U7514600×600×8004-6991-03
¥63,500
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167198WTC-12090-SI_U75281200×900×8004-6991-13
¥110,000
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167311WTC-15045-SI_U75211500×450×8004-6991-14
¥77,200
¥73,980
¥81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167417WTC-12075-SI_U75251200×750×8004-6991-12
¥93,700
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167469WTC-12060-SI_U75211200×600×8004-6991-11
¥85,700
¥81,980
¥90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167512WTC-15060-SI_U75261500×600×8004-6991-15
¥102,000
¥96,980
¥106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167740WTC-18045-SI_U75231800×450×8004-6991-18
¥87,000
¥82,980
¥91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167758WTC-9045-SI_U7515900×450×8004-6991-06
¥58,100
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167810WTC-18090-SI_U75371800×900×8004-6991-21
¥152,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168002WTC-12045-SI_U75181200×450×8004-6991-10
¥67,600
¥64,980
¥71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168370WTC-7545-SI_U7513750×450×8004-6991-04
¥55,100
¥52,980
¥58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168379WTC-9090-SI_U7523900×900×8004-6991-09
¥89,700
¥85,980
¥94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする