アズワン
静音ステンレス作業台 三方枠 キャスター付 WTCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
28
17
15
33
29
12
21
11
14
28
25
26
23
37
18
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×900×800
1200×900×800
1200×900×800
900×600×800
750×600×800
1800×750×800
1800×600×800
600×450×800
900×750×800
1500×750×800
450×450×800
1500×900×800
600×600×800
1500×450×800
1200×750×800
1200×600×800
1500×600×800
1800×450×800
900×450×800
1800×900×800
1200×450×800
750×450×800
900×900×800
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03167198
品番
WTC-12090-SI_U75
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
質量(kg)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×900×800
アズワン品番
4-6991-13
材質
本体/SUS430、シート/特殊ゴム
キャスター径(Φmm)
スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
天板/150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000