曜日別特売

ワーキングカート ASSGシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品10日以内出荷とは
アズワン品番60-6338-95
内容量1セット注文コード03167968品番ASSG-3C
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

キャスター付で移動が便利です。

セット内容
ガルバリウム鋼板製棚板×2枚、SUS304製棚板×1枚
寸法(mm)
600×600×1150(キャスターを含めた高さ)
アズワン品番
60-6338-95
仕様
3段仕様
材質
【ハンドル・柱】スチール(クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)
100(スチール、ゴム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする