C-3049 3段キャビネット(重量ワーク作業台用) SHUTER 03170558

C-3049 3段キャビネット(重量ワーク作業台用) SHUTER 03170558
C-3049 3段キャビネット(重量ワーク作業台用) SHUTER 03170558

3段キャビネット(重量ワーク作業台用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03170558
品番
C-3049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

こちらは重量ワーク作業台(WH7M)オプションです。

用途
工具やパーツを収納することができます。
質量(kg)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×487×303
引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×433×68
注意
※重量ワーク作業台は付属しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする