HK-2105 ダブルフック50mm SHUTER 03170601

HK-2105 ダブルフック50mm SHUTER 03170601
HK-2105 ダブルフック50mm SHUTER 03170601

ダブルフック50mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03170601
品番
HK-2105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

重量ワーク作業台(WH7M)・軽作業用テーブル(WL-5M)のパンチングパネルに設置して使用できます。
オプションのアクセサリーです。
別売りのハンガーボード等に設置して使用します。

用途
SHUTERのパンチングパネル用。フックに工具などを引っ掛けて整理できます。
材質
スチール
寸法(mm)
幅:35、奥行:50、フックの直径:5
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする