ミツウマ
セーフテックNo.65W クロ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25
25.5
25
26.5
28
24.5
27
26
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03171992
品番
SF-NO.65W-BL-25.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
静電気帯電防止機能付きセーフティーシューズです。
用途
建設・建築業や倉庫、工場、工事現場等、各種一般作業から、被災地支援、防災用、DIY等幅広くお使い頂けます。
トラスコ品番
682-6770
サイズ(cm)
25
仕様
耐油底
材質
天然皮革+PU合成皮革
色
黒
電気抵抗値
1.0×10[[の5乗]]≦R≦1.0×10[[の8乗]]Ω
JIS規格
S級:樹脂製ワイド先芯
静電気帯電防止性能
付
足幅
4E
耐圧迫性荷重(kN)
10kN
注意
※詳しい取扱注意事項はメリットタグをご参照ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません