セーフテックNo.65W クロ

セーフテックNo.65W クロ - ミツウマ

静電気帯電防止機能付きセーフティーシューズです。

用途
建設・建築業や倉庫、工場、工事現場等、各種一般作業から、被災地支援、防災用、DIY等幅広くお使い頂けます。
仕様
耐油底
材質
天然皮革+PU合成皮革
色
黒
電気抵抗値
1.0×10[[の5乗]]≦R≦1.0×10[[の8乗]]Ω
JIS規格
S級:樹脂製ワイド先芯
静電気帯電防止性能
付
足幅
4E
耐圧迫性荷重(kN)
10kN
内容量
1足
注意
※詳しい取扱注意事項はメリットタグをご参照ください。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03171976SF-NO.65W-BL-25.5682-676525.5
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
03171992SF-NO.65W-BL-25.0682-677025
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
03172001SF-NO.65W-BL-26.5682-676626.5
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年10月27日
03172010SF-NO.65W-BL-28.0682-676728
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
03172028SF-NO.65W-BL-24.5682-676424.5
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
03172037SF-NO.65W-BL-27.0682-676927
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年10月27日
03172046SF-NO.65W-BL-26.0682-676826
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする