SF-NO.65W-BL-26.5 セーフテックNo.65W クロ ミツウマ 03172001

セーフテックNo.65W クロ

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード03172001品番SF-NO.65W-BL-26.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

静電気帯電防止機能付きセーフティーシューズです。

用途
建設・建築業や倉庫、工場、工事現場等、各種一般作業から、被災地支援、防災用、DIY等幅広くお使い頂けます。
トラスコ品番
682-6766
サイズ(cm)
26.5
仕様
耐油底
材質
天然皮革+PU合成皮革
色
黒
電気抵抗値
1.0×10[[の5乗]]≦R≦1.0×10[[の8乗]]Ω
JIS規格
S級:樹脂製ワイド先芯
静電気帯電防止性能
付
足幅
4E
耐圧迫性荷重(kN)
10kN
注意
※詳しい取扱注意事項はメリットタグをご参照ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする