C1783 SBRインソール 不動化学 03172552

C1783 SBRインソール 不動化学 03172552
C1783 SBRインソール 不動化学 03172552

SBRインソール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合サイズ(cm)24~28
内容量1セット(2枚)注文コード03172552品番C1783
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

強力グリップでズレを防止し、インソールが靴の中で滑るのを防ぐ
すべりにくいSBR素材。
EVAクッション、衝撃を吸収し、足にかかる負担を軽減します。

適合サイズ(cm)
24~28
材質
表面/ポリエステル 本体/EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする