中敷き エアスルーインソール

中敷き エアスルーインソール - 不動技研

サラッとした通気性の良い表生地です。
ソール全体に熱気を逃がす通気孔があります。
足のムレを軽減し、靴内を快適に保ちます。
クッション性に優れた素材が、衝撃を吸収し足への負担を和らげます。
抗菌効果で、いつも清潔にしようできます。
インソールをカットして、サイズ調整可能です。
同梱の型紙台紙を使って、カットしてください。
優れた通気性のインソールです。

用途
足のムレに。
仕様
踏み抜き防止板有無:無
材質
表生地:ポリエステル、本体:EVA
内容量
1箱(360足)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108178CN1689724-328022~26
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06108921CN1688724-328225~28
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする