ミツギロン
両履きサンダルフルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリーホワイト
アイボリーホワイト
モスグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03172658
品番
BT-28-IW
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
前・後どちらからでも履ける両履きサンダルで可動式ベルトでらくらく履きやすい!水が溜まりにくい穴あきソールでベランダ使用に最適!
用途
サンダル ベランダ アウトドア
色
アイボリーホワイト
材質
本体・ベルト:EVA・ベルト留め具:PP
寸法(mm)
約256×85
質量(g)
約230