ミツギロン
両履きサンダルフルール
前・後どちらからでも履ける両履きサンダルで可動式ベルトでらくらく履きやすい!水が溜まりにくい穴あきソールでベランダ使用に最適!
用途
サンダル ベランダ アウトドア
材質
本体・ベルト:EVA・ベルト留め具:PP
寸法(mm)
約256×85
質量(g)
約230
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03172658
BT-28-IW
アイボリーホワイト
¥
2,250
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
03172667
BT-28-MG
モスグリーン
¥
2,250
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください