BT-28-MG 両履きサンダルフルール ミツギロン 03172667

BT-28-MG 両履きサンダルフルール ミツギロン 03172667
BT-28-MG 両履きサンダルフルール ミツギロン 03172667

両履きサンダルフルール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色モスグリーン
内容量1個注文コード03172667品番BT-28-MG
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

前・後どちらからでも履ける両履きサンダルで可動式ベルトでらくらく履きやすい!水が溜まりにくい穴あきソールでベランダ使用に最適!

用途
サンダル ベランダ アウトドア
色
モスグリーン
材質
本体・ベルト:EVA・ベルト留め具:PP
寸法(mm)
約256×85
質量(g)
約230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする