曜日別特売
MLPM-10KG【ワケあり】 OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCO 03173498

代表画像

OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
表す量
10kg
注文コード
03173498
品番
MLPM-10KG【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥113,700販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)アウトレット
¥80,980¥64,980

OIML型M1級枕型校正用分銅です。
アルミケース付きで保管に便利です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
表す量
10kg
トラスコ品番
116-4142
幅(mm)
194
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレスSUS420
奥行(mm)
96
材質(ケース)
アルミ
精度等級
M1級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする