曜日別特売
TH-564-OT-BKR-M-BX【ワケあり】 レヴォハーネス 柱上作業用 ツヨロン(藤井電工) 03173742

TH-564-OT-BKR-M-BX【ワケあり】 レヴォハーネス 柱上作業用 ツヨロン(藤井電工) 03173742
TH-564-OT-BKR-M-BX【ワケあり】 レヴォハーネス 柱上作業用 ツヨロン(藤井電工) 03173742

レヴォハーネス 柱上作業用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
M
質量(g)
1100
注文コード
03173742
品番
TH-564-OT-BKR-M-BX【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,720販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
胴ベルト取付アダプターでワークポジショニング用ベルト(別売)を取り付けできます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
163-1938
サイズ
M
質量(g)
1100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
黒・赤
ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
130
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
30
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
ランヤード
無
注意
※ワークポジショニング用ベルトは別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする