1.5x16.0x16.0x2000【ワケあり】 ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランド 03173857

ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1本
寸法(縦×横)(mm)
16×16
厚さ(mm)
1.5
寸法許容差(mm)
±0.3
注文コード
03173857
品番
1.5x16.0x16.0x2000【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(縦×横)(mm)
16×16
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304
厚さ許容差(mm)
1.1~1.3
仕上
ヘアライン研磨
寸法許容差(mm)
±0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする