STP5550E【ワケあり】 組立式歩廊架台 ネグロス電工 03173891

組立式歩廊架台

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
天板高さ(m)
0.55~0.6
天板寸法(mm)
500×500
種別
延長キット
注文コード
03173891
品番
STP5550E【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)アウトレット
¥33,980¥27,980

ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
天板高さ(m)
0.55~0.6
質量(kg)
14.3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
延長キット
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
天板寸法(mm)
500×500
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
伸縮脚(mm)
50

商品説明動画

組立式歩廊架台 マルチステップ 80秒編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする