曜日別特売
TB-L8【ワケあり】 プロパンバーナーL型 TRUSCO 03174180

代表画像

TB-L8【ワケあり】 プロパンバーナーL型 TRUSCO 03174180
TB-L8【ワケあり】 プロパンバーナーL型 TRUSCO 03174180
TB-L8【ワケあり】 プロパンバーナーL型 TRUSCO 03174180

プロパンバーナーL型

(5件のレビュー)
取扱い終了
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トラスコ品番
231-0490
注文コード
03174180
品番
TB-L8【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,190

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。

用途
道路補修。
ライン工事。
氷結融解作業。
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
火口
8号
火口径(mm)
75
接手
L-700
ホース長さ(m)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
231-0490
全長(mm)
920
質量(kg)
2.1
使用燃料
プロパンガス
火炎温度(℃)
1500
発熱量(kcal/h)
101640
火炎形状
棒状炎

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08295646
2018-12-27
用途: 区画線設置工事
合同会社豊晃産業 様(建設業・工事業)

区画線設置する際に道路が濡れてると施工できないためバーナー購入しました。とても軽く火の強さも丁度良く満足してます。

2人が参考にしています
対象商品 : 08295621
2015-02-19
用途: マフラー本体の乾燥
花園自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

大型車のマフラーは詰まります。
分解して水洗浄した後なかなか乾かない。
半日以上LPコンロの上に乗せたり・・・、と時間がかかってしかたなかった。
これだと炎に勢いがあり奥のほうまでいっきに焙れて効率がいい。

1人が参考にしています
対象商品 : 08295621
2015-02-15
用途: 舗装工事
有限会社 古鈴組 様

火口の口径もでかいし 火力も十分にあったので とても扱いやすかった ホースの長さや 持手の長さもあるので 前屈みにならずに使用できるので とても作業性もいいです

1人が参考にしています
対象商品 : 08295612
2017-03-21
用途: 舗装

火口を取り替えたので、料金が余分にかかった。最初の火口は鉄なので、非常に重い。使えない?

対象商品 : 08295621
2014-06-05
用途: 舗装工事

使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする