曜日別特売

ロウ材(フラックス付)

ロウ材(フラックス付) - 新富士バーナー

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
カドミニウムフリー、様々な用途に対応できます。

用途
金属のロウ付け用。
鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
長さ(mm)
300
内容量(g)
【フラックス】20【ロウ】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
タイプ
融点(℃)
引張強度(N/mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164546RZ-1101パック(3本)436-1105銀35%含有一般用銀ロウ745441
¥2,650
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06164747RZ-1171パック(2本)436-1156銀56%含有細工用銀ロウ650441
¥1,850
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164991RZ-1181パック(2本)436-1164銀35%含有強力銀ロウ780539
¥3,050
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする