HDPX-UTSC2KB USB 5GbpsUSB-C&USB-A対応 ポータブルHDD「カクうす」 I ・O DATA(アイオーデータ) 03187489

HDPX-UTSC2KB USB 5GbpsUSB-C&USB-A対応 ポータブルHDD「カクうす」 I ・O DATA(アイオーデータ) 03187489
HDPX-UTSC2KB USB 5GbpsUSB-C&USB-A対応 ポータブルHDD「カクうす」 I ・O DATA(アイオーデータ) 03187489
HDPX-UTSC2KB USB 5GbpsUSB-C&USB-A対応 ポータブルHDD「カクうす」 I ・O DATA(アイオーデータ) 03187489

USB 5GbpsUSB-C&USB-A対応 ポータブルHDD「カクうす」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
容量(TB)2
内容量1台注文コード03187489品番HDPX-UTSC2KB
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

本商品は、macOSのバックアップ機能「Time Machine」に対応したUSB-C(TM)&USB-A接続のポータブルハードディスクです。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応により、写真や動画などの大容量データもスムーズにバックアップできます。上質なアルミボディとアクセントカラーを採用し、Macと並べても美しく調和するスタイリッシュなデザインを実現。シンプルながら洗練されたフォルムで、デスク周りにも自然になじみます。

容量(TB)
2
付属品
USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約30cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)
色
Black×Red
質量(g)
約130
定格電圧
DC5V(USBバスパワー)
対応OS
Windows11/10、MacOS14以降、ChromeOS ※MacOSで使用する場合はフォーマットが必要です。※ChromeOSは常に最新版をご利用ください。
コネクタ形状
USB-microB×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×114×8.6
対応機種
Windowsパソコン、Mac、ChromeBook
使用環境
温度:5-35℃、湿度:20-80%(結露なきこと)
動作環境
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-AまたはUSB-C(TM)コネクターを搭載した機種
フォーマット形式
出荷時:NTFS
インターフェイス
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置条件
横置き
注意
※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
※サスペンド、レジューム等の省電力機能はご利用いただけない場合があります。
※起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする