HDPH-UTV2KB USB 5Gbps&USB-A接続ポータブルHDD「カクうす Lite」 I ・O DATA(アイオーデータ) 03187611

HDPH-UTV2KB USB 5Gbps&USB-A接続ポータブルHDD「カクうす Lite」 I ・O DATA(アイオーデータ) 03187611
HDPH-UTV2KB USB 5Gbps&USB-A接続ポータブルHDD「カクうす Lite」 I ・O DATA(アイオーデータ) 03187611
HDPH-UTV2KB USB 5Gbps&USB-A接続ポータブルHDD「カクうす Lite」 I ・O DATA(アイオーデータ) 03187611

USB 5Gbps&USB-A接続ポータブルHDD「カクうす Lite」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
容量(TB)2
色ブラック
内容量1台注文コード03187611品番HDPH-UTV2KB
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

テレビ録画にもPCのデータ保存にも使える!ケーブル1本で繋がるポータブルHDDです。USB5Gbps(USB3.2Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビやパソコンとケーブル1本繋ぐだけで設置完了、電源不要だからコンセントの場所や数を気にせず設置でき快適です。

色
ブラック
質量(g)
約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×114×15(突起部含まず)
容量(TB)
2
付属品
USBケーブル(A-microB USB5Gbps約1m)
定格電圧
DC5V(USBバスパワー)
対応OS
Windows11/10、MacOS14以降、ChromeOS ※MacOSで使用する場合はフォーマットが必要です。※ChromeOSは常に最新版をご利用ください。
コネクタ形状
USB-microB×1
対応機種
パソコン:WindowsPC、Mac、ChromeBook テレビ:TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー「ブラビア」
使用環境
温度:5-35℃、湿度:20-80%(結露なきこと)
動作環境
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aコネクターを搭載した機種
フォーマット形式
出荷時:NTFS
インターフェイス
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
※サスペンド・レジューム等の省電力機能はご利用いただけない場合があります。
※起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする