曜日別特売
RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751

RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751
RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751
RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751
RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751
RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751
RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751
RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751
RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751
RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751
RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751
RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751
RM-27N4SR PCモニター REGZA 03187751

PCモニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03187751
品番
RM-27N4SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

WQHD対応IPS方式の非光沢パネル、最大100Hz表示、2W+2Wスピーカー内蔵、高さ・チルト・スイベル・ピボット調整、5年間無償保証。

用途
オフィスでの資料作成、データ閲覧、Web会議、教育・研修用途。
質量(kg)
約5.5
サイズ(inch)
27
表面処理
非光沢
外形寸法(cm)
61.3×45.6×22.9
コントラスト比
1300:1
解像度
2560×1440(WQHD)
応答速度
5ms(GTG)
入力端子
HDMI×2、DisplayPort×1
VESAマウント(mm)
75×75
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
~100
輝度(cd/m2)
300

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする