StarTech.com
USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(cm)
30
仕様
●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●コネクタタイプ:ストレート - L型右向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:305mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●製品幅:16mm●製品高さ:12mm●製品重量:14g
注文コード
03187760
品番
UUSBHAUB1RA
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途
マイクロUSB端子搭載モバイルデバイスをUSB Type-A搭載コンピューターに接続
予備/交換用のケーブルとして最適
ケーブル長(cm)
30
コネクタB
USB Micro-B(右向き)
仕様
●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●コネクタタイプ:ストレート - L型右向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:305mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●製品幅:16mm●製品高さ:12mm●製品重量:14g
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
USB 2.0(480Mbps)
コネクタA
USB Type-A(オス)