10N-CHARGING-STATION USB-C充電ステーション/10ポート/各60W 合計350W/安全保護機能搭載/卓上 ラックマウント対応/急速充電コンセント StarTech.com 03187882

10N-CHARGING-STATION USB-C充電ステーション/10ポート/各60W 合計350W/安全保護機能搭載/卓上 ラックマウント対応/急速充電コンセント StarTech.com 03187882
10N-CHARGING-STATION USB-C充電ステーション/10ポート/各60W 合計350W/安全保護機能搭載/卓上 ラックマウント対応/急速充電コンセント StarTech.com 03187882
10N-CHARGING-STATION USB-C充電ステーション/10ポート/各60W 合計350W/安全保護機能搭載/卓上 ラックマウント対応/急速充電コンセント StarTech.com 03187882
10N-CHARGING-STATION USB-C充電ステーション/10ポート/各60W 合計350W/安全保護機能搭載/卓上 ラックマウント対応/急速充電コンセント StarTech.com 03187882
10N-CHARGING-STATION USB-C充電ステーション/10ポート/各60W 合計350W/安全保護機能搭載/卓上 ラックマウント対応/急速充電コンセント StarTech.com 03187882
10N-CHARGING-STATION USB-C充電ステーション/10ポート/各60W 合計350W/安全保護機能搭載/卓上 ラックマウント対応/急速充電コンセント StarTech.com 03187882

USB-C充電ステーション/10ポート/各60W 合計350W/安全保護機能搭載/卓上 ラックマウント対応/急速充電コンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03187882
品番
10N-CHARGING-STATION
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

10ポートUSB-C充電ハブ:各ポート最大60W、合計350Wの高出力。ノートPCやタブレット、スマートフォンへの効率的な充電を実現するUSB充電コンセント。接続機器に応じて出力を自動で調整。オフィス、教室、ITラボなど多様な環境での急速充電に対応
スマート電力配分機能:合計350Wの出力を10ポートのUSB-Cに自動で割り当て。高出力を必要とするポートを優先し、未使用ポートの電力は抑制。プログラム可能電源供給(PPS、3.3~21V=3.0A)対応で、安全にUSB Type-Cデバイスを急速充電
ラックマウント/デスクトップ設置に対応:19インチラックに固定できる取付金具と、安定性を高めるラバーグリップ付きのデスクトップ設置用パーツを装備したUSB電源タップ。複数台を重ねて設置できる省スペース設計により、充電容量の拡張もスムーズ
アクティブ冷却&充電LED:内蔵ファンが空気を効率よく循環させ、連続高負荷時の過熱を防止。TUV SUD規格準拠。USB-IF、FCC、CE規格対応。過電流やショートを防ぐ安全機能を搭載したUSB充電ハブ。ポートごとのLEDで充電状況を一目で確認可能
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:充電器が省かれる時代にこそ選ばれる、長期に渡って使用できるプロ仕様の環境配慮型電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの徹底検証により、エンタープライズクラスの信頼性と運用時の安全性を実現

仕様
●出力コネクタ:10x USB Type-C (USB Power Deliveryのみに対応)●対応OS:OSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要●ユニット高さ:1 U●冷却ファン:1x 50 mm●ポート数:10●ラック取り付け:対応●対応規格:USB Power Delivery 3.0●気流速度:18 CFM●ノイズレベル:35 dBA●MTBF:192000時間●ファンRPM:6700●出力パワー:350 W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~95% RH●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:10 A●出力電圧:5 VDC、9V DC、12V DC、15 VDC、20V DC●出力電流:3A (5V, 9V, 12V, 15V, 20V)●消費電力:400 W●色:ブラック●材質:メタル●製品長さ:350 mm●製品幅:200 mm●製品高さ:44 mm●製品重量:2471 g●付属品:19インチラックマウント用取り付け金具、ラックマウント取り付け用ねじ、M5x12mm ラック用ねじ、M5 ケージナット、ラバーグリップ付きプラスチック製スナップオン足、1.8m NEMA 5-15P-IEC-C13 電源コード (北米/日本仕様)、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする